SCHNEIDER ELECTRIC - iSW kytkin 1P 125A 240V - A9S65192


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - pois-kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Nimellisvirta - 125 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480531163
Sähkönumero
3653652
Toimittajan tuotenumero
A9S65192
Tukkuerä
12
Kytkentätoiminto:
pois-kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Nimellisvirta:
125 A
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
240 V
Jännitetyyppi:
AC
Mitoitettu kytkentäkuorma:
5 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
1.5 kA
Merkinantolampulla:
ei
Merkkiväri:
harmaa
Upotussyvyys:
75.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Merkintä/ilmaisu:
muu
Acti 9 ISW moduulikytkimet
DIN-kiskoon asennettavat kytkimet Acti 9 iSW parantavat ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
- VisiSafe: piirien suojauksen turvalliseen käyttöön ja ylläpitoon.
- Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien työntekijöiden turvallisuuden.
- Nimellisvirrat: 40 ... 125 A
- iSW-kytkinerottimet 40 ... 125 A standardin IEC 947-3 mukaisia
- Sopivat standardin IEC 60947-2 mukaiseen eristämiseen
- 240VAC ja 415VAC
- Oikosulun kesto: 20 x In, 1 s
- Toimintasyklien määrä: 300 000, iSW 20 ja 32 A; 50 000, iSW 40 ... 125 A
- Optiot: tilan ilmaisu, sinetöitävä liittimien suojus, nuppi, riippulukitus jne.
- Standardit: EN 60669-1, IEC 669-1 iSW-kytkimille merkkivalolla ja EN 60669-2-4, IEC 669-2-4 iSW-kytkimille ilman merkkivaloa.
Edut
- Helppo valita, laaja DIN-kiskostandardin mukainen mallisto
- Täysin modulaarinen järjestelmä
- Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
- Piirit voi avata ja sulkea kuormitettuina