SCHNEIDER ELECTRIC - iSW kytkin 4P 32A 415V - A9S60432

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - pois-kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Nimellisvirta - 32 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480088742
Sähkönumero
3653633
Toimittajan tuotenumero
A9S60432
Tukkuerä
6
Kytkentätoiminto:
pois-kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
4
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Nimellisvirta:
32 A
Napojen lukumäärä:
4
Nimellisjännite:
415 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Sallittu minimijännite:
415 V
Merkinantolampulla:
ei
Merkkiväri:
valkoinen
Upotussyvyys:
75.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Merkintä/ilmaisu:
muu
Acti 9 ISW Kytkin
DIN-kiskoon asennettavat kytkimet Acti 9 iSW parantavat ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
- Mallit myös merkkivalolla: 20-32A, 1P ja 2P
- 1 - 4 Napaisena
- VisiSafe: piirien suojauksen turvalliseen käyttöön ja ylläpitoon.
- Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien työntekijöiden turvallisuuden.
- Nimellisvirrat: 20 ... 100 A
- Nimellisjännitteet: 250VAC ja 415VAC
- Sopivat standardin IEC 60947-2 mukaiseen eristämiseen
- Oikosulun kesto: 20 x In, 1 s
- Toimintasyklien määrä: 300 000, iSW 20 ja 32 A; 50 000, iSW 40 ... 125 A
- Optiot: tilan ilmaisu, sinetöitävä liittimien suojus, nuppi, riippulukitus jne.
- Standardit: EN 60669-1, IEC 669-1 iSW-kytkimille merkkivalolla ja EN 60669-2-4, IEC 669-2-4 iSW-kytkimille ilman merkkivaloa.
Edut
- Helppo valita, laaja DIN-kiskostandardin mukainen mallisto
- Täysin modulaarinen järjestelmä
- Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
- Piirit voi avata ja sulkea kuormitettuina



