SCHNEIDER ELECTRIC - iTL ja iATL kiinnityspanta 10k - A9C15415

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480374982
Sähkönumero
2720786
Toimittajan tuotenumero
A9C15415
Tukkuerä
12
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Acti 9 Asennustarvike iTL ja iATL kiinnityspanta 10k
Acti 9 iCT moduulikontaktorien lisätarvikkeet
DIN-kiskoon asennettava kontaktori Acti 9 iCT parantaa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
Acti 9 iCT moduulikontaktorien lisätarvikkeet
DIN-kiskoon asennettava kontaktori Acti 9 iCT parantaa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
- Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien maallikoiden turvallisuuden.
- Nimellisvirrat:16, 20, 25, 40, 63 & 100 A
- Napojen määrä: 1P, 2P, 3P, 4P
- Standardit: EN 61095 ja CEI 1095
- Sähköinen kestävyys (auki-kiinni): 100 000 sykliä
- Kytkentäoperaatioiden maksimimäärä/vrk: 100
- Kaksi versiota: vakiokontaktorit / käsikäyttöiset kontaktorit
- Valinnaiset lisävarusteet: tilan ilmaisu, häiriöiden suojaus, kaksoisohjaus, viive
- Lisätietoja löytyy tästä klikkaamalla
- Helppo valita, DIN-standardien mukaiset 1-4-napaiset mallit
- Täysin modulaarinen järjestelmä antaa mielenrauhaa
- Joustavat yhdistelymahdollisuudet helpolla clip-on-järjestelmällä
- Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
- Sähköpiirien valvonta kaikissa kaupallisissa,- teollisuus- ja asuinrakennuksissa.
- Yksi- tai kolmivaihekuormien valvonta 100 A:in saakka.
- ohjaus- ja tehopiirien välinen rajapinta valaistuksessa, lämmityksissä, kaihtimissa, uuneissa, kastelujärjestelmissä, tuuletusmoottoreissa ja lämpöpumppujen moottoreissa jne.




