SCHNEIDER ELECTRIC - iTLc keskitettyohj 16A 1s 48VA - A9C33211


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - mekaaninen keskusohjaukseen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Asennustapa - DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480092084
Sähkönumero
2720911
Toimittajan tuotenumero
A9C33211
Tukkuerä
12
Toiminto:
mekaaninen keskusohjaukseen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Asennustapa:
DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
43.5 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Syöttöjännite:
24...250 V
Ohjausjännite 1:
48...48 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
1600 W
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Loistelamppukuorma maks.:
1300 VA
Käsikäyttöinen:
kyllä
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
900 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
16 A
Acti 9 sysäysrele
- DIN-kiskoon asennettava impulssirele Acti 9 iTL parantaa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
- Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja maallikoiden turvallisuuden
- Nimellisvirrat: 16, 32 A
- Napojen määrä: 1P, 2P, 3P tai 4P
- Moniohjaus painikkeilla
- Ohjausjännite: 230, 130, 48, 24 V AC; 110, 24, 12 V DC
- Käyttöikä - kytkentäoperaatioiden kokonaismäärä (AC21): 200 000, iTL 16 A,
50 000, iTL 32 A - Standardien EN 669-1, EN 669-2-2 mukaiset,
- Sisäänrakennetut tai valinnaiset toiminnot: tilan ilmaisu, keskitetty ohjaus, salpaohjaus, valaistun piirikortin ohjaus, askelohjaus, viive
- Helppo valita, laaja DIN-kiskostandardin mukainen mallisto
- Täysin modulaarinen järjestelmä antaa mielenrauhaa
- Yksinkertainen clip-on-järjestelmä mahdollistaa tuotteiden ja apulaitteiden joustavan yhdistelyn
- Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
- Yhteensopiva kaikkien valaistustyyppien kanssa
- Sähköpiirien valvonta kaikissa kaupallisissa ja teollisuusrakennuksissa ja asuinrakennuksissa.
- Valaistuksen ohjaus useilla painikkeilla