SCHNEIDER ELECTRIC - iTR suojaj.muun 60VA230V 12/24 - A9A15222

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiöjännite - 230 V
Toisiojännite 1 - 12 V
Toisiovirta 1 - 5.25 A
Muuntajan tyyppi - turvamuuntaja
Toisiojännite 2 - 24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480097836
Sähkönumero
8411507
Toimittajan tuotenumero
A9A15222
Tukkuerä
8
Ensiöjännite:
230 V
Toisiojännite 1:
12 V
Toisiovirta 1:
5.25 A
Muuntajan tyyppi:
turvamuuntaja
Toisiojännite 2:
24 V
Toisiovirta 2:
2.6 A
Enimmäistehohäviö:
4 W
Pinta-asennus:
ei
Uppoasennus:
ei
Laajennettava:
kyllä
Pituus:
60 mm
Leveys:
90 mm
Korkeus:
89 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
5
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Lämpösuojattu:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Acti 9 iTR -muuntajat
Modulaariset turvamuuntajat sekä kello- ja summerimuuntajat
Ominaisuudet:
- Mahdollistaa hyvin matalan jännitteen (ELV 8 V, 12 V tai 24 V) saamisen matalajänniteverkosta (LV 230 V).
- Ensiö- ja toisiopiirit eristetty täydellisesti toisistaan
- Ensiöjännite: 230 V AC
- Toisiojännite: 8-12-24 V AC
- Teho: 4, 8, 16, 25, 40, 63 VA
- Sisäänrakennettu laite estää oikosulkuvirrat
- Standardi: IEC 61558-2-6
- Laaja DIN-standardin mukainen valikoima
- Yhtenäiset tuotteet
- Lujuutta palvelevat innovaatiot
- Helposti toisiinsa liitettävät tuotteet
- Sähköpiirien valvonta ja ohjaus kaikissa julkisissa ja teollisuusrakennuksissa



