SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko Canalis - Syöttö ja pääte 100A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virran syötön sijainti - lopetus

  • Nimellisvirta AC 50 Hz - 100 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Malli / Tyyppi - yksittäinen

  • Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...500 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480002991

Sähkönumero

3447568

Toimittajan tuotenumero

KNA100AB4

Tukkuerä

1

Virran syötön sijainti:

lopetus

Nimellisvirta AC 50 Hz:

100 A

Napojen lukumäärä:

4

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Nimellisjännite AC 50 Hz:

230...500 V

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

9001

Leveys:

112 mm

Pituus:

340 mm

Korkeus:

127 mm

Canalis Jakelukisko Syöttö ja pääte 100A

Canalis KNA, KNT - Sähkönjakelu alle 160A
  • IP55
  • Valkoinen