SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - J.kisko 25A 3P 3m 3 vo, väylä


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta AC 50 Hz - 25 A
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...400 V
Napojen lukumäärä - 4
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480000157
Sähkönumero
3448084
Toimittajan tuotenumero
KBA25ED4303TW
Tukkuerä
6
Nimellisvirta AC 50 Hz:
25 A
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...400 V
Napojen lukumäärä:
4
Väri:
valkoinen
Pituus:
3000 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Taipuisa:
ei
Ulostuloyksiköiden määrä:
3
RAL-numero:
9003
Leveys:
30 mm
Korkeus:
46 mm
Canalis KB jakelukiskojärjestelmä
Canalis KB on kustannustehokas, muunneltava ja henkilöturvallinen 20 tai 40A:n jakelukiskojärjestelmä sähkönjakeluun ja valaistuksen virransyöttöön. Valaistussovelluksissa valaisimet voidaan ripustaa suoraan kiskoon. Jakelukiskot ja virranottimet (optio T) siirtävät Dali ohjausväylän informaatiota.