SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - Jakelukisko 25A 3P 3m 2 vo

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta AC 50 Hz - 25 A

  • Malli / Tyyppi - yksittäinen

  • Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...400 V

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480498763

Sähkönumero

3447537

Toimittajan tuotenumero

KBA25ED4302W

Tukkuerä

144

Nimellisvirta AC 50 Hz:

25 A

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Nimellisjännite AC 50 Hz:

230...400 V

Napojen lukumäärä:

4

Väri:

valkoinen

Pituus:

3000 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

4

Taipuisa:

ei

Ulostuloyksiköiden määrä:

2

RAL-numero:

9003

Leveys:

30 mm

Korkeus:

46 mm

Canalis Jakelukisko Jakelukisko 25A 3P 3m 2 vo

Canalis KBA
Jäykät jakelukiskot valaistuksen syöttöön
Tehdasvalmis jakelukiskojärjestelmä valaistukselle

Canalis KBA jakelukisko on täydellinen ja yhteensopiva järjestelmä valaistuksen jakeluun matalissa ja keskikorkuisissa rakennuksissa (pysäköintihallit, verstaat, supermarketit). Se on yhteensopiva valmiskaapeloitujen Canalis KBL -valaisimien kanssa.

Canalis KBA:n tekniset ominaisuudet:
  • Kiskojen pituus: 2 tai 3 m
  • Nimellisvirta: 25 ja 40 A
  • Virranottimien nimellisvirta: 10 ja 16 A
  • Nimellinen eristysjännite: 690 V
  • Piirien määrä: 1 piiri (2 tai 4 johdinta)
  • Kotelointi: IP55
  • Pintakäsittely: galvanoitu tai valkoinen Ral 9010
  • Standardit: IEC 61439-1&6
Edut:
  • Modulaarinen ja laajennettava järjestelmä
  • Nopea ja helppo asennus
  • Joustavuus: mahdollisuus asentaa valaisin sinne missä valoa tarvitaan.
  • Halogeeniton: Canaliksesta ei vapaudu tulipalossa mitään myrkyllisiä kaasuja
  • Korkea kotelointitaso IP 55 kaikenlaisiin rakennuksiin
  • Purettava, uudelleen käytettävä ja täysin kierrätettävä
Sovellukset:
  • Teollisuusrakennukset: varastot ja tallit, konepajat, maatalousrakennukset, logistiikkakeskukset, kasvihuoneet jne.
  • Kauppakeskukset: Supermarketit, tavaratalot
  • Julkiset rakennukset: näyttelytilat, kokouskeskukset