SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - Jakelukisko 25A 3P 3m 5 vo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta AC 50 Hz - 25 A
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...400 V
Napojen lukumäärä - 5
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480498770
Sähkönumero
3447539
Toimittajan tuotenumero
KBA25ED4305W
Tukkuerä
144
Nimellisvirta AC 50 Hz:
25 A
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...400 V
Napojen lukumäärä:
5
Väri:
valkoinen
Pituus:
3000 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Taipuisa:
ei
Ulostuloyksiköiden määrä:
5
RAL-numero:
9003
Leveys:
30 mm
Korkeus:
46 mm
Canalis KBA
Jäykät jakelukiskot valaistuksen syöttöön
Tehdasvalmis jakelukiskojärjestelmä valaistukselle
Canalis KBA jakelukisko on täydellinen ja yhteensopiva järjestelmä valaistuksen jakeluun matalissa ja keskikorkuisissa rakennuksissa (pysäköintihallit, verstaat, supermarketit). Se on yhteensopiva valmiskaapeloitujen Canalis KBL -valaisimien kanssa.
Canalis KBA:n tekniset ominaisuudet:
- Kiskojen pituus: 2 tai 3 m
- Nimellisvirta: 25 ja 40 A
- Virranottimien nimellisvirta: 10 ja 16 A
- Nimellinen eristysjännite: 690 V
- Piirien määrä: 1 piiri (2 tai 4 johdinta)
- Kotelointi: IP55
- Pintakäsittely: galvanoitu tai valkoinen Ral 9010
- Standardit: IEC 61439-1&6
- Modulaarinen ja laajennettava järjestelmä
- Nopea ja helppo asennus
- Joustavuus: mahdollisuus asentaa valaisin sinne missä valoa tarvitaan.
- Halogeeniton: Canaliksesta ei vapaudu tulipalossa mitään myrkyllisiä kaasuja
- Korkea kotelointitaso IP 55 kaikenlaisiin rakennuksiin
- Purettava, uudelleen käytettävä ja täysin kierrätettävä
- Teollisuusrakennukset: varastot ja tallit, konepajat, maatalousrakennukset, logistiikkakeskukset, kasvihuoneet jne.
- Kauppakeskukset: Supermarketit, tavaratalot
- Julkiset rakennukset: näyttelytilat, kokouskeskukset



