SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - Jakelukisko 3P 100A 3m 6 vo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta AC 50 Hz - 100 A
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...690 V
Napojen lukumäärä - 5
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480003929
Sähkönumero
3458179
Toimittajan tuotenumero
KSA100ED4306
Tukkuerä
1
Nimellisvirta AC 50 Hz:
100 A
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...690 V
Napojen lukumäärä:
5
Väri:
valkoinen
Pituus:
3000 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Taipuisa:
ei
Ulostuloyksiköiden määrä:
6
RAL-numero:
9001
Leveys:
54 mm
Korkeus:
146 mm




