SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - Jakelukisko 3P 25A 3m 5 vo DA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta AC 50 Hz - 25 A
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...400 V
Napojen lukumäärä - 5
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480498787
Sähkönumero
3458134
Toimittajan tuotenumero
KBA25ED4305TW
Tukkuerä
1
Nimellisvirta AC 50 Hz:
25 A
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...400 V
Napojen lukumäärä:
5
Väri:
valkoinen
Pituus:
3000 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Taipuisa:
ei
Ulostuloyksiköiden määrä:
5
RAL-numero:
9003
Leveys:
30 mm
Korkeus:
46 mm



