SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - Jakelukisko 40A 0,5m joustava

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta AC 50 Hz - 40 A
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...400 V
Napojen lukumäärä - 5
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480000324
Sähkönumero
3458136
Toimittajan tuotenumero
KBA40DF405TW
Tukkuerä
1
Nimellisvirta AC 50 Hz:
40 A
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...400 V
Napojen lukumäärä:
5
Väri:
valkoinen
Pituus:
500 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Taipuisa:
kyllä
Ulostuloyksiköiden määrä:
0
RAL-numero:
9003
Leveys:
30 mm
Korkeus:
46 mm



