SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - Jakelukisko 40A 0,5m joustava

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta AC 50 Hz - 40 A
Malli / Tyyppi - kaksinkertainen
Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...400 V
Napojen lukumäärä - 10
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480001291
Sähkönumero
3458151
Toimittajan tuotenumero
KBB40DF4405TW
Tukkuerä
1
Nimellisvirta AC 50 Hz:
40 A
Malli / Tyyppi:
kaksinkertainen
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...400 V
Napojen lukumäärä:
10
Väri:
valkoinen
Pituus:
500 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
8
Taipuisa:
kyllä
Ulostuloyksiköiden määrä:
0
RAL-numero:
9003
Leveys:
51 mm
Korkeus:
60 mm



