SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - KNA Keskisyöttö 63A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virran syötön sijainti - keskellä
Nimellisvirta AC 50 Hz - 63 A
Napojen lukumäärä - 4
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...500 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480003189
Sähkönumero
3458173
Toimittajan tuotenumero
KNA63ABT4
Tukkuerä
1
Virran syötön sijainti:
keskellä
Nimellisvirta AC 50 Hz:
63 A
Napojen lukumäärä:
4
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...500 V
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9001
Leveys:
71 mm
Pituus:
535 mm
Korkeus:
92 mm



