SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - KSA100-250A Keskisyöttö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virran syötön sijainti - keskellä
Nimellisvirta AC 50 Hz - 250 A
Napojen lukumäärä - 5
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...690 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480004032
Sähkönumero
3458185
Toimittajan tuotenumero
KSA250ABT4
Tukkuerä
1
Virran syötön sijainti:
keskellä
Nimellisvirta AC 50 Hz:
250 A
Napojen lukumäärä:
5
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...690 V
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9001
Leveys:
173.5 mm
Pituus:
585 mm
Korkeus:
436 mm




