SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - Syöttö 25A/40A, vasen


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virran syötön sijainti - lopetus
Nimellisvirta AC 50 Hz - 40 A
Napojen lukumäärä - 5
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480000256
Sähkönumero
3448085
Toimittajan tuotenumero
KBA40ABG4TW
Tukkuerä
10
Virran syötön sijainti:
lopetus
Nimellisvirta AC 50 Hz:
40 A
Napojen lukumäärä:
5
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...400 V
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9003
Leveys:
75.5 mm
Pituus:
300 mm
Korkeus:
78.5 mm
Canalis KB jakelukiskojärjestelmä
Canalis KB on kustannustehokas, muunneltava ja henkilöturvallinen 20 tai 40A:n jakelukiskojärjestelmä sähkönjakeluun ja valaistuksen virransyöttöön. Valaistussovelluksissa valaisimet voidaan ripustaa suoraan kiskoon. Jakelukiskot ja virranottimet (optio T) siirtävät Dali ohjausväylän informaatiota.