SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - Syöttö ja pääte 100A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virran syötön sijainti - lopetus
Nimellisvirta AC 50 Hz - 100 A
Napojen lukumäärä - 5
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...690 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480003899
Sähkönumero
3458177
Toimittajan tuotenumero
KSA100AB4
Tukkuerä
1
Virran syötön sijainti:
lopetus
Nimellisvirta AC 50 Hz:
100 A
Napojen lukumäärä:
5
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...690 V
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9001
Leveys:
112 mm
Pituus:
390 mm
Korkeus:
212 mm



