SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - Syöttö ja pääte 40A oikea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virran syötön sijainti - lopetus
Nimellisvirta AC 50 Hz - 40 A
Napojen lukumäärä - 5
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480001000
Sähkönumero
3447550
Toimittajan tuotenumero
KBB40ABD4W
Tukkuerä
12
Virran syötön sijainti:
lopetus
Nimellisvirta AC 50 Hz:
40 A
Napojen lukumäärä:
5
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...400 V
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9003
Leveys:
75.5 mm
Pituus:
244 mm
Korkeus:
75.5 mm
Canalis KBB
Canalis KBB jakelukisko on täydellinen ja yhteensopiva kaikenlaisten rakennusten (korjaamot, verstaat, supermarketit) valaistusjärjestelmiin. Se on hyvin lujarakenteinen, ja sen kiinnitysvälit ovat jopa 5 metriä. Se pystyy kantamaan suuren määrän raskaita valaisimia.
Tekniset ominaisuudet:
- Kiskojen pituus: 2 tai 3 m
- Nimellisvirta: 25 ja 40 A
- Virranottimien nimellisvirta: 10 ja 16 A
- Nimellinen eristysjännite: 690 V
- Piirien määrä: 1 tai 2 piiriä (2 tai 4 johdinta)
- Kotelointi: IP55
- Pintakäsittely: galvanoitu tai valkoinen Ral 9010
- Pintakäsittely: galvanoitu tai valkoinen Ral 9010
- Standardit: IEC 60439-2
- Modulaarinen ja laajennettava järjestelmä
- Nopea ja helppo asennus
- Joustavuus: mahdollisuus asentaa valaisin sinne missä valoa tarvitaan.
- 1 tai 2 piiriä, joiden avulla voidaan esimerkiksi: Kaksinkertaistaa valaistuspiirien määrä, luoda piiri pistorasioille, yhdistää valaistus ja hätävalaistus
- Halogeeniton: Canaliksesta ei vapaudu tulipalossa mitään myrkyllisiä kaasuja
- Korkea kotelointitaso IP 55 kaikenlaisiin rakennuksiin
- Purettava, uudelleen käytettävä ja täysin kierrätettävä
- Teollisuusrakennukset: varastot ja tallit, konepajat, maatalousrakennukset, logistiikkakeskukset, kasvihuoneet jne.
- Kauppakeskukset: Supermarketit, tavaratalot
- Julkiset rakennukset: näyttelytilat, kokouskeskukset




