SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - Syöttö ja pääte 40A vasen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virran syötön sijainti - lopetus
Nimellisvirta AC 50 Hz - 40 A
Napojen lukumäärä - 5
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480000263
Sähkönumero
3447541
Toimittajan tuotenumero
KBA40ABG4W
Tukkuerä
10
Virran syötön sijainti:
lopetus
Nimellisvirta AC 50 Hz:
40 A
Napojen lukumäärä:
5
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...400 V
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9003
Leveys:
75.5 mm
Pituus:
300 mm
Korkeus:
78.5 mm
Canalis KBA
Jäykät jakelukiskot valaistuksen syöttöön
Tehdasvalmis jakelukiskojärjestelmä valaistukselle
Canalis KBA jakelukisko on täydellinen ja yhteensopiva järjestelmä valaistuksen jakeluun matalissa ja keskikorkuisissa rakennuksissa (pysäköintihallit, verstaat, supermarketit). Se on yhteensopiva valmiskaapeloitujen Canalis KBL -valaisimien kanssa.
Canalis KBA:n tekniset ominaisuudet:
- Kiskojen pituus: 2 tai 3 m
- Nimellisvirta: 25 ja 40 A
- Virranottimien nimellisvirta: 10 ja 16 A
- Nimellinen eristysjännite: 690 V
- Piirien määrä: 1 piiri (2 tai 4 johdinta)
- Kotelointi: IP55
- Pintakäsittely: galvanoitu tai valkoinen Ral 9010
- Standardit: IEC 61439-1&6
- Modulaarinen ja laajennettava järjestelmä
- Nopea ja helppo asennus
- Joustavuus: mahdollisuus asentaa valaisin sinne missä valoa tarvitaan.
- Halogeeniton: Canaliksesta ei vapaudu tulipalossa mitään myrkyllisiä kaasuja
- Korkea kotelointitaso IP 55 kaikenlaisiin rakennuksiin
- Purettava, uudelleen käytettävä ja täysin kierrätettävä
- Teollisuusrakennukset: varastot ja tallit, konepajat, maatalousrakennukset, logistiikkakeskukset, kasvihuoneet jne.
- Kauppakeskukset: Supermarketit, tavaratalot
- Julkiset rakennukset: näyttelytilat, kokouskeskukset



