SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - Taipuisa Kisko 100A 0,355M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - L-liitin
Napojen lukumäärä - 4
Taipuisa - kyllä
Nimellisvirta AC 50 Hz - 100 A
Pituus - 0.355 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480003028
Sähkönumero
3458166
Toimittajan tuotenumero
KNA100DL4
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
L-liitin
Napojen lukumäärä:
4
Taipuisa:
kyllä
Nimellisvirta AC 50 Hz:
100 A
Pituus:
0.355 m
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...500 V
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP55
RAL-numero:
9001
Canalis KNA 100A taipuisa kisko 0,355m