varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Jakorasia levyseinään/ kattoon - Multifix Jakorasia HF

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP3X

  • Rakennetyyppi - jakorasia

  • Varusteena - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481212450

Sähkönumero

1150415

Toimittajan tuotenumero

IMT35260

Tukkuerä

84

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Rakennetyyppi:

jakorasia

Varusteena:

muu

Muoto:

pyöreä

Väri:

harmaa

Leveys:

93 mm

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Halkaisija:

93 mm

Syvyys:

47...47 mm

Pyörivä rengas:

ei

Pituus:

93 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisäsyvyys:

46 mm

Murrettava läpivienti:

kyllä

Kalvoläpivienti:

ei

Nysäläpivienti:

ei

Porrasläpivienti:

ei

Läpivientien lukumäärä:

10

Läpinäkyvä kansi:

ei

Suojavaruste:

napsautettava

Sinetöitävissä:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Tuulenpitävä:

ei

Nysä:

ei ole

Erityiskäyttö:

ei ole

Multifix Ultra jakorasia levyseinään/ kattoon

Uutuus! Multifix Ultra jakorasia integroiduilla vedonpoistoilla. Multifix ultra jakorasiassa on täysmetallinen kiinnitys valaisinpistorasialle ja nopea kiinnitys kahdella vinolla ruuvilla. Ei valuun.

Multifix Ultra jakorasia - soveltuu erityisen hyvin levyasennuksiin
  • 6x Ø20 mm taipuisalle muoviputkelle tai 20mm putkinysälle (11 508 80) tarkoitettua läpivientiä
  • 4x vedonpoistoa kaapeleille
  • Täysmetallinen valaisinkannen kiinnitys on erittäin turvallinen ja kestävä
  • Vahva ja nopea kiinnitys kattorunkoon kahdella vinoruuvilla. Helpottaa kiinnityspaikan löytämistä katosta, sillä rasian saa kiinnitettyä kapeampaankin runkoon. Myös kiinnitys 4 kiinnityspisteestä nurkista.
  • Pysäytyspalkit 13mm kohdalla helpottavat levytöitä kun kojerasiaa käytetään levyseinässä, sillä rasia on suoraan oikealla syvyydellä levyyn nähden
  • Toimitetaan ilman rappauskantta. Rappauskannet tarjolla erikseen (11 504 23).
  • Tarjolla 13 mm korotusrengas (11 504 21, kuvassa 2 jakorasia jossa 2 kpl korotusrenkaita)
  • Jakorasian korkeus 47 mm
  • Multifix Ultra jakorasian suojausluokka on IP3X
  • Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan
Schneider Electric on tuonut markkinoille uuden Multifix Ultra -koje- ja jakorasiamalliston, joka on kehitetty suomalaista asentajaa kuunnellen.

Multifix Ultra -tuotteet sisältävät integroituina yleisimmin käytettyjä ominaisuuksia ja täten nopeuttavat rasioiden käyttöä asennuksissa. Integroitu vedonpoisto mahdollistaa kaapelin läpiviennin ja kiinnityksen ilman tarvetta lisäosille tai työkaluille ja integroitu rasioiden yhteenliittäminen poistaa tarpeen erillisille liitospaloille. Jos asennuksia tehdään käyttäen joustavaa putkea, säästetään jälleen lisätarvikkeissa, sillä nämä voi liittää Multifix Ultra -rasioihin suoraan.

Multifix Ultra -rasiat ovat halogeenittomia ja täyttävät kaikki nykyajan vaatimukset. Tarkkaan mietityt yksityiskohdat mahdollistavat monipuolisen käytön ja tarpeettomalle ajanhukalle tulee loppu.