SCHNEIDER ELECTRIC - Jakorasia Multifix - Palorasia JR 08 HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Varusteena - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480200595
Sähkönumero
1150443
Toimittajan tuotenumero
IMT35011
Tukkuerä
60
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rakennetyyppi:
liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Varusteena:
muu
Muoto:
pyöreä
Väri:
harmaa
Leveys:
95 mm
Halogeeniton:
ei
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Syvyys:
58...58 mm
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Pituus:
95 mm
Ruuveilla:
ei
Murrettava läpivienti:
ei
Kalvoläpivienti:
ei
Nysäläpivienti:
ei
Porrasläpivienti:
ei
Putken lukitus:
ei
Läpivienti takana:
ei
Suojavaruste:
napsautettava
Sinetöitävissä:
ei
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Liittimien napamäärä:
0
Valaisinkoukku:
ei
Nysä:
ei ole
Erityiskäyttö:
palosuojaus
Väliseinällä:
ei
Multifix JR-jakorasiat ja tarvikkeet
JR-jakorasia on saatavilla sekä ilman nysiä, että neljällä kiinteällä-, tai joustavalla kaksoisnysällä. Jakorasioissa käytetään samoja nysiä kuin kojerasioissa.
Jakorasian korkeutta, sekä halkaisijaa on kasvatettu, joten kytkentätilaa on entistä enemmän.
Jakorasioiden ruuvitornit on valettu kiinni pohjaan siten, että on saavutettu erinomainen ripustuskestävyys.




