SCHNEIDER ELECTRIC - Jakorasia Mureva - Jakorasia IP20+liitin valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 1
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481166500
Sähkönumero
1600005
Toimittajan tuotenumero
IMT34093
Tukkuerä
5
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
1
Väri:
valkoinen
Leveys:
30 mm
Syvyys:
60 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
ei
Muoto:
neliö
Varusteena:
ruuviliitos
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
60 mm
Laajennettavissa:
kyllä
Kotelon läpivienti:
säädettävä porrasläpivienti
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sileä kansi
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
440 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
RAL-numero (vastaava):
9003
Mureva jakorasiat
- neliönmuotoinen
- senä-/kattoasennus
- IP20-IP65
- valkoista muovia - RAL 9003
- Pinnalliset jako- ja liitäntärasiat



