SCHNEIDER ELECTRIC - Jakorasiatarvike Mureva - AQUA MIN 2X1.5 MAX 5X2.5

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Soveltuu - liitosrasia

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 14...14 mm

  • Kiinnitystapa - ruuvattu

  • Kaapelien maksimimäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485135861

Sähkönumero

1610590

Toimittajan tuotenumero

IMT36084

Tukkuerä

10

Materiaali:

muovi

Soveltuu:

liitosrasia

Sopii kaapelihalkaisijoille:

14...14 mm

Kiinnitystapa:

ruuvattu

Kaapelien maksimimäärä:

1

Väri:

valkoinen

Mureva Jakorasiatarvike AQUA MIN 2X1,5 MAX 5X2,5 Mureva Jakorasiatarvike AQUA MIN 2X1,5 MAX 5X2,5