SCHNEIDER ELECTRIC - Jalkakytkin 1s/1a 1 portainen - XPER110

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojakuvulla - ei

  • Lukituksella - ei

  • Ohjaustoiminnon tyyppi - päällä tai pois

  • Kytkentäsentojen määrä - 1

  • Kytkentätoiminnon lukitus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110470819

Sähkönumero

2363014

Toimittajan tuotenumero

XPER110

Tukkuerä

1

Suojakuvulla:

ei

Lukituksella:

ei

Ohjaustoiminnon tyyppi:

päällä tai pois

Kytkentäsentojen määrä:

1

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Materiaali:

metalli

Suojaeristyksellä:

ei

Väri:

oranssi

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Leveys:

104 mm

Korkeus:

104 mm

Syvyys:

172 mm

Jalkakytkin, Harmony XPE, metalli, oranssi, 1 NO + 1 NC

Harmony XPE jalkakytkimet
  • Metalliset tai muoviset jalkakytkimet
  • Suojaus IP66 (metalli) tai IP43 (muovi)
  • Kolme värivaihtoehtoa: oranssi, musta ja sininen
  • Kytkimessä kaksi asentoa: päällä tai pois
  • Malleja suojakuvulla ja ilman
  • Osassa malleista lukitusmahdollisuus
  • Soveltuu turvakäyttöön