SCHNEIDER ELECTRIC - Jalkakytkin 2C/O 1 portainen - XPER311

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojakuvulla - kyllä

  • Lukituksella - ei

  • Ohjaustoiminnon tyyppi - päällä tai pois

  • Kytkentäsentojen määrä - 1

  • Kytkentätoiminnon lukitus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110470895

Sähkönumero

2363022

Toimittajan tuotenumero

XPER311

Tukkuerä

1

Suojakuvulla:

kyllä

Lukituksella:

ei

Ohjaustoiminnon tyyppi:

päällä tai pois

Kytkentäsentojen määrä:

1

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Materiaali:

metalli

Suojaeristyksellä:

ei

Väri:

oranssi

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Leveys:

160 mm

Korkeus:

135 mm

Syvyys:

186 mm

Preventa Jalkapainike XPER 311

Harmony XPE jalkakytkimet
  • Metalliset tai muoviset jalkakytkimet
  • Suojaus IP66 (metalli) tai IP43 (muovi)
  • Kolme värivaihtoehtoa: oranssi, musta ja sininen
  • Kytkimessä kaksi asentoa: päällä tai pois
  • Malleja suojakuvulla ja ilman
  • Osassa malleista lukitusmahdollisuus
  • Soveltuu turvakäyttöön