SCHNEIDER ELECTRIC - Jalkakytkin 2s/2a 1 portainen - XPEA111

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojakuvulla - ei
Lukituksella - ei
Ohjaustoiminnon tyyppi - päällä tai pois
Kytkentäsentojen määrä - 1
Kytkentätoiminnon lukitus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110600339
Sähkönumero
2363001
Toimittajan tuotenumero
XPEA111
Tukkuerä
1
Suojakuvulla:
ei
Lukituksella:
ei
Ohjaustoiminnon tyyppi:
päällä tai pois
Kytkentäsentojen määrä:
1
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Materiaali:
muovi
Suojaeristyksellä:
ei
Väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP43
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
3 A
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Leveys:
94 mm
Korkeus:
54 mm
Syvyys:
161 mm
Harmony XPE jalkakytkimet
- Metalliset tai muoviset jalkakytkimet
- Suojaus IP66 (metalli) tai IP43 (muovi)
- Kolme värivaihtoehtoa: oranssi, musta ja sininen
- Kytkimessä kaksi asentoa: päällä tai pois
- Malleja suojakuvulla ja ilman
- Osassa malleista lukitusmahdollisuus
- Soveltuu turvakäyttöön




