SCHNEIDER ELECTRIC - Jalkakytkin 2s/2a 1 portainen - XPEM511

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojakuvulla - kyllä

  • Lukituksella - kyllä

  • Ohjaustoiminnon tyyppi - päällä tai pois

  • Kytkentäsentojen määrä - 1

  • Kytkentätoiminnon lukitus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110650167

Sähkönumero

2363015

Toimittajan tuotenumero

XPEM511

Tukkuerä

1

Suojakuvulla:

kyllä

Lukituksella:

kyllä

Ohjaustoiminnon tyyppi:

päällä tai pois

Kytkentäsentojen määrä:

1

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Materiaali:

metalli

Suojaeristyksellä:

ei

Väri:

sininen

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Leveys:

160 mm

Korkeus:

135 mm

Syvyys:

186 mm

Jalkakytkin, Harmony XPE, metalli, sininen, suojakotelolla, käytönesto, 2 NO + 2 NC

Harmony XPE jalkakytkimet
  • Metalliset tai muoviset jalkakytkimet
  • Suojaus IP66 (metalli) tai IP43 (muovi)
  • Kolme värivaihtoehtoa: oranssi, musta ja sininen
  • Kytkimessä kaksi asentoa: päällä tai pois
  • Malleja suojakuvulla ja ilman
  • Osassa malleista lukitusmahdollisuus
  • Soveltuu turvakäyttöön