SCHNEIDER ELECTRIC - Jalkakytkin - XPEM111 2s 2a 1-port.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojakuvulla - ei
Lukituksella - ei
Ohjaustoiminnon tyyppi - päällä tai pois
Kytkentäsentojen määrä - 1
Kytkentätoiminnon lukitus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110650129
Sähkönumero
2363011
Toimittajan tuotenumero
XPEM111
Tukkuerä
4
Suojakuvulla:
ei
Lukituksella:
ei
Ohjaustoiminnon tyyppi:
päällä tai pois
Kytkentäsentojen määrä:
1
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Materiaali:
metalli
Suojaeristyksellä:
ei
Väri:
sininen
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
3 A
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Leveys:
104 mm
Korkeus:
104 mm
Syvyys:
172 mm
Harmony XPE jalkakytkimet
- Metalliset tai muoviset jalkakytkimet
- Suojaus IP66 (metalli) tai IP43 (muovi)
- Kolme värivaihtoehtoa: oranssi, musta ja sininen
- Kytkimessä kaksi asentoa: päällä tai pois
- Malleja suojakuvulla ja ilman
- Osassa malleista lukitusmahdollisuus
- Soveltuu turvakäyttöön