SCHNEIDER ELECTRIC - Jatkoakseli lyhyt käy 63-175A - VZ18


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 300 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 8 mm
Poikkileikkauksen leveys - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110552218
Sähkönumero
3656482
Toimittajan tuotenumero
VZ18
Tukkuerä
1
Pituus:
300 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
8 mm
Poikkileikkauksen leveys:
8 mm
TeSys Jatkoakseli JATKOAKSELI LYHYT 63-175A KYTK
Tesys Vario, Mini-Vario
Turvakytkimet ja kuormankytkimet
Ominaisuudet:
Seinään kiinnitettävät TeSys DOL -käynnistimet LG, LJ
Edut:
Valikoima turvallisuustuotteita, joita on helppo asentaa ja käyttää; kompaktit ja ergonomiset tuotteet moottoreiden käynnistykseen ja pysäyttämiseen.
Sovellukset:
Kaikki koneet, joissa tarvitaan:
Tesys Vario, Mini-Vario
Turvakytkimet ja kuormankytkimet
Ominaisuudet:
Seinään kiinnitettävät TeSys DOL -käynnistimet LG, LJ
- Koteloituja DOL-käynnistimiä käytetään koneen käynnistyksen ja pysäyttämisen ohjaamiseen
- TeSys-moottorikäynnistinratkaisuissa on kaksi apukontaktia, joiden avulla ne voidaan integroida turvakytkentöihin
- Nämä koteloon tai kaappiin asennetut kiertoerottimet toimivat piirin kuormakatkaisimien tapaan
- Saatavana avoimena tai suljettuna versiona
- Kiinnitetään etupaneeliin tai DIN-kiskoon
- Riippulukolla lukittavat versiot
Edut:
Valikoima turvallisuustuotteita, joita on helppo asentaa ja käyttää; kompaktit ja ergonomiset tuotteet moottoreiden käynnistykseen ja pysäyttämiseen.
Sovellukset:
Kaikki koneet, joissa tarvitaan:
- moottorien DOL-käynnistys ja -pysäytys
- koneen ohjauspiirin kuorman katkaisu