SCHNEIDER ELECTRIC - Jatkoakseli pitkä käy 63-175A - VZ31

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 400 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 8 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110552225

Sähkönumero

3656488

Toimittajan tuotenumero

VZ31

Tukkuerä

1

Pituus:

400 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

8 mm

Poikkileikkauksen leveys:

8 mm

TeSys Jatkoakseli JATKOAKSELI PITKÄ 63-175A KYTK

Tesys Vario, Mini-Vario
Turvakytkimet ja kuormankytkimet

Ominaisuudet:

Seinään kiinnitettävät TeSys DOL -käynnistimet LG, LJ
  • Koteloituja DOL-käynnistimiä käytetään koneen käynnistyksen ja pysäyttämisen ohjaamiseen
  • TeSys-moottorikäynnistinratkaisuissa on kaksi apukontaktia, joiden avulla ne voidaan integroida turvakytkentöihin
TeSys Vario -erottimet
  • Nämä koteloon tai kaappiin asennetut kiertoerottimet toimivat piirin kuormakatkaisimien tapaan
  • Saatavana avoimena tai suljettuna versiona
  • Kiinnitetään etupaneeliin tai DIN-kiskoon
  • Riippulukolla lukittavat versiot
Termomagneettiset moottorinsuojakatkaisimet TeSys GV2-ME

Edut:

Valikoima turvallisuustuotteita, joita on helppo asentaa ja käyttää; kompaktit ja ergonomiset tuotteet moottoreiden käynnistykseen ja pysäyttämiseen.

Sovellukset:

Kaikki koneet, joissa tarvitaan:
  • moottorien DOL-käynnistys ja -pysäytys
  • koneen ohjauspiirin kuorman katkaisu