SCHNEIDER ELECTRIC - Jatkokappale Thorsman - INKA US 123 val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Seinä-/johtokanavan leveys - 72 mm

  • Seinäkanavan syvyys - 72 mm

  • Malli / Tyyppi - liitoksen yläosan kattaminen

  • Muoto - epäsymmetrinen

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880010999

Sähkönumero

1422432

Toimittajan tuotenumero

5590036

Tukkuerä

10

Seinä-/johtokanavan leveys:

72 mm

Seinäkanavan syvyys:

72 mm

Malli / Tyyppi:

liitoksen yläosan kattaminen

Muoto:

epäsymmetrinen

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

napsautettava

Kannen leveys:

72 mm

Materiaali:

alumiini

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Käyttölämpötila:

-20...80 °C

Thorsman TTI-US123 72mm Säätölevypari valkoinen

Thorsman-asennusjärjestelmä on tarkoitettu sähkönjakeluun nykyaikaisissa toimistoissa, mukaan lukien seinä-, katto- ja lattia-asennukset. Se noudattaa Pohjois-Euroopan asennussääntöjä ja -tapoja.

Joustavaa kytkettävyyttä loppukäyttäjälle. Thorsman-asennusjärjestelmään kuuluvat:
  • Täydelliset ratkaisut talojen ja tehtaiden sähköjakeluun ja verkkoihin.
  • Helppo asentaa uusien ja remontoitavien talojen seiniin, kattoihin ja lattioihin.
  • Ratkaisut mukautuviin sähköasennuksiin, täyttävät kaikkien asentajien ja käyttäjien vaatimukset, sovitettavissa helposti ja nopeasti talon vaatimuksiin.
  • Sähköteho, tietoliikenneverkko ja ohjaus joustavasti ja työntekijöiden tuottavuutta ja mukavuutta parantavalla tavalla avotoimistoihin.
  • Tyylikäs muotoilu, laadukkaat materiaalit ja eri värit helpottavat toimiston sisustamista.
  • Esikytketyt tuotteet nopeuttavat rakentamista, parantavat laatua ja täyttävät asiakkaan sähköön, dataan ja ohjaukseen kohdistuvat vaatimukset.