SCHNEIDER ELECTRIC - Jatkokappalepari Thorsman - SS-A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinäkanavan leveys - 100...217 mm
Seinäkanavan syvyys - 72 mm
Malli / Tyyppi - epäsymmetrinen
Rakennetyyppi - kytkin
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
10 pr
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880011200
Sähkönumero
1422489
Toimittajan tuotenumero
5590112
Tukkuerä
10
Seinäkanavan leveys:
100...217 mm
Seinäkanavan syvyys:
72 mm
Malli / Tyyppi:
epäsymmetrinen
Rakennetyyppi:
kytkin
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Potentiaalintasaus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Thorsman INKA-SSA Jatkokappalepari
Thorsman jatkokappale
Thorsman jatkokappale
- SS-A jatkokappalepari
- Epäsymmetrinen
- Seinäkanavan syvyys 72 mm