SCHNEIDER ELECTRIC - Johdinmerkki pääteholkille - AR1MB011 merkki I


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - kirjaimet
Asennustapa - muu
Leveys - 0 mm
Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110574425
Sähkönumero
1972459
Toimittajan tuotenumero
AR1MB011
Tukkuerä
200
Merkintä:
kirjaimet
Asennustapa:
muu
Leveys:
0 mm
Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Johtimen halkaisija:
0...0 mm
Kaapelin halkaisija:
0...0 mm
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
0 mm
Hammastus:
ei ole
Heijastava:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Johdinmerkki pääteholkille. Keltainen. Muovia. Merkintä kirjaimilla
Johdinmerkki
Johdinmerkki
- Johdinmerkki pääteholkille
- Keltainen
- Muovia
- Merkintä kirjaimilla