SCHNEIDER ELECTRIC - Johdinmerkki pääteholkille - AR1MB01Q merkki Q

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - kirjaimet

  • Asennustapa - muu

  • Leveys - 0 mm

  • Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110574272

Sähkönumero

1972467

Toimittajan tuotenumero

AR1MB01Q

Tukkuerä

200

Merkintä:

kirjaimet

Asennustapa:

muu

Leveys:

0 mm

Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Johtimen halkaisija:

0...0 mm

Kaapelin halkaisija:

0...0 mm

Tilaa merkinnälle:

ei

Malli / Tyyppi:

korttimuoto

Pituus:

0 mm

Hammastus:

ei ole

Heijastava:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Johdinmerkki AR1MB01Q AR1MB01Q Q

DZ5, AZ5, AR1, AT1 - Johdinpääteholkit ja merkintätarvikkeet

Yksinkertainen ja toimiva ratkaisu johtojen päille. Sovelluskohteina kaikki sekalainen kaapelointi.
  • Johdinkokojen värikoodaus
  • Suojaa oikosuluilta
  • Eri värejä, kokoja ja pakkauksia
  • Kansainväliset standardit: DIN46228, ranskalaiset standardit: NFC63-023
  • Saatavana kolme pituutta: lyhyt, keskipitkä ja pitkä
  • Yksittäiset kaapelinpäät: 1 johdin, poikkileikkaukset 6 mm²:in saakka
  • Kaksoiskaapelinpäät: 2 johdinta, poikkileikkaukset 2,5 mm²:in saakka
  • Yksittäiset merkittävät kaapelinpäät: poikkileikkaukset 2,5 mm²:in saakka
  • Yksittäiset kaapelinpäät, joihin voi kiinnittää merkit: poikkileikkaukset 4 - 50 mm²:in saakka
  • Niputetut kaapelinpäät ja sovellustyökalu: parantamaan asennuksen tuottavuutta