SCHNEIDER ELECTRIC - Johdonsuojakatkaisija - Easy9 MCB 1C20 6kA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 1
Nimellisvirta - 20 A
Laukaisukäyrä - C
Suojattujen napojen määrä - 1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606486825112
Sähkönumero
3254558
Toimittajan tuotenumero
EZ9F57120
Tukkuerä
1
Napojen määrä yhteensä:
1
Nimellisvirta:
20 A
Laukaisukäyrä:
C
Suojattujen napojen määrä:
1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
6 kA
Nimellisjännite:
240 V
Juontava 0-napa:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...16 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
3
Liitettävä johdin, lanka:
1...25 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-30...70 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Tehohäviö:
3 W
- Nimellisvirta: 6–20 A
- Nimellisjännite: 240/415V AC
- Katkaisukyky: 6kA (IEC/EN 60898-1)
- Eristysjännite (Ui): 500V
- Syöksyjännitekesto (Uimp): 4kV
- Energianrajoitusluokka: Luokka 3
- Käyttölämpötila: -30...+70°C
- B-käyrä: Soveltuu kuormituksille, joissa ei esiinny suuria kytkentävirtoja, esim. lämmitys- ja valaistuskuormitus
- C-käyrä: Sallii lyhytaikaisesti suuremman kytkentävirran, esim. moottorit ja suuremmat valaistusryhmät
- Värikoodatut indikaattorit kertovat laitteen tilan yhdellä silmäyksellä.
- Nopea sulkeminen varmistaa hyvän kontaktin, lisää turvallisuutta ja pidentää käyttöikää.
- Liittimien muotoilu ohjaa kaapelit oikeille paikoilleen ja hammastus parantaa niiden irrotuskestävyyttä.
- Vivun kuviointi tarjoaa paremman pidon.
- Mahdollisuus liittää enintään kolme OF/SD-apukosketinta. (3254541 / 3254542)
- Virtakiskon yhteensopivuus: Yläpuoli: Pinni, Alapuoli: Pinni/haarukka