SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokanava - Johtokanava 40x40 2 m valk

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

40 mm

Syvyys:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 40 mm

  • Syvyys - 40 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 18 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8698150403400

Sähkönumero

1423994

Toimittajan tuotenumero

ETK40340

Tukkuerä

18

Leveys:

40 mm

Syvyys:

40 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kansien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

ei

Kansi mukana toimituksessa:

kyllä

Kannen leveys 1:

40 mm

Symmetrinen:

kyllä

Materiaalin laatu:

PVC

RAL-numero:

9010

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

perforoitu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Peitelevyjen kiinnitystapa:

kiristettävä

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Suojakalvolla:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Käytettävä poikkipinta:

1280 mm²

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Ultra johtokanava 40x40 2m - ruuvikiinnitys - napsautettava kansi -valkoinen - kuluttajapakkaus

Ultra
  • Ultra on tehokas ja taloudellinen vaihtoehto
  • Joustava ratkaisu sekä asentajille että asukkaille
  • Sisältävät vain ympäristöystävällisiä materiaaleja
  • Helppo ja nopea asennus
Sovellukset:
  • Kaapeleiden ja johtojen peitetty asennus asuin- ja liikerakennuksissa