SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokanava Thorsman - INKA U 217x72x2500 AL VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 217 mm
Syvyys - 72 mm
Pituus - 2500 mm
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880037323
Sähkönumero
1421609
Toimittajan tuotenumero
5514003
Tukkuerä
1
Leveys:
217 mm
Syvyys:
72 mm
Pituus:
2500 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kansien lukumäärä:
0
Halogeeniton:
kyllä
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
kyllä
Kannen leveys 2:
80 mm
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9016
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Sisäseinän rakenne:
jatkuva muu profiili
Antibakteerinen käsittely:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
3
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Käytettävä poikkipinta:
11972 mm²
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
INKA-johtokanavat
AN = alumiini, anodisoitu,
VAL = alumiini, vakiovalkoinen NCS 0502-B70G.
PV = PVC-muovi, valkoinen.
RUNGOT ( pituus 2,5 m )





