SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokanavan kansi Thorsman - FCA-F80 ALU.anod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Pituus - 2500 mm
Materiaali - alumiini
Halogeeniton - kyllä
Pinnan suojaus - anodisoitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315885580084
Sähkönumero
1422105
Toimittajan tuotenumero
5580080
Tukkuerä
1
Leveys:
80 mm
Pituus:
2500 mm
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Thorsman FCA-F80 Johtokanavan Kansi. luonnollisen alumiinin värinen
Kannet johtokanaviin ja kouruihin
Kannet johtokanaviin ja kouruihin
- Kannet ovat kestäviä ja pitkäikäisiä
- Saatavissa eri väreissä ja materiaaleissa
- Myydään 2,5m pituisina yksiköinä




