SCHNEIDER ELECTRIC - Johtopainike Exxact - Painike RWC val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - merkinantosarja
Jännitetyyppi - AC
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9003
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7350037682254
Sähkönumero
7011008
Toimittajan tuotenumero
550612000
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
merkinantosarja
Jännitetyyppi:
AC
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9003
Nimellisjännite DC:
20...20 V
Laitteen leveys:
88 mm
Laitteen korkeus:
58 mm
Exxact Johtopainike RWC VAL
• Kutsupainike IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 21mm pintakojerasiaan.
• Saatavissa eri versioina, pelkkä kutsupainike, kutsupainike signaaliulostulolla, kutsupainike vetonarulla ja kutsupainike palautuspainikkeella.
• Käytetään yhdessä muiden hätäkutsujärjestelmän tuotteiden kanssa.
• Kutsupainike IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 21mm pintakojerasiaan.
• Saatavissa eri versioina, pelkkä kutsupainike, kutsupainike signaaliulostulolla, kutsupainike vetonarulla ja kutsupainike palautuspainikkeella.
• Käytetään yhdessä muiden hätäkutsujärjestelmän tuotteiden kanssa.