SCHNEIDER ELECTRIC - Juontokosketin (1 kpl) - LV432605


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 4 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480020452
Sähkönumero
3653519
Toimittajan tuotenumero
LV432605
Tukkuerä
45
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
4 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelilla esiasennettu
Malli / Tyyppi:
integroitavissa
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
NSX Compact katkaisijan apuliittimet
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.
- Katkaisijoihin liitettävissä useita apuliittimiä ja koskettimia.
- Vaihtokoskettimen toiminta riippuu siitä mihin se katkaisijan sisällä asennetaan.
- OF = apukosketin
- SD = laukaisukosketin sähköisestä laukaisusta
- SDE = hälytyskosketin sähköisestä viasta (lisäksi tarvitaan SDE adapteri TM/MA ja Micrologic 2.2 suojareleillä)
- SDV = hälytyskosketin vikavirtalaukaisusta
- SDx = ylikuormituslaukaisuhälytys sekä ennakoiva ylikuormahälytys tai maasulkusuojauksen hälytys Micrologic suojareleillä
- SDTAM = vianerottelumoduli moottorilähdön kauko- tai automaattikuittaukseen