SCHNEIDER ELECTRIC - Kaapeli STB-LULC15 5m - LU9RCD50 TeSys U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 5E
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Kaapelityyppi - muu
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119407052
Sähkönumero
3782621
Toimittajan tuotenumero
LU9RCD50
Tukkuerä
30
Kategoria:
5E
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Kaapelityyppi:
muu
Ulkovaipan väri:
musta
Pituus:
5 m
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Lukitusvipu:
kyllä
Läpivientieristimen väri:
musta
FR (fire retandant) -versio:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelityyppi:
4x2
Kytkentätapa:
1:1
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
kyllä



