SCHNEIDER ELECTRIC - Kaapelikenkä 3kpl Cu 185mm2 - LV429254

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pultin koko (M) - 8
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 185 mm²
Pinnan suojaus - paljas
Kiinnitysreikien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480019432
Sähkönumero
3653125
Toimittajan tuotenumero
LV429254
Tukkuerä
12
Pultin koko (M):
8
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
185 mm²
Pinnan suojaus:
paljas
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tunnisteväri:
ei ole
NSX Compact Kaapelikenkä 3Kpl Cu 185mm2
Kaapelikengät
Kaapelikengät 3 ja 4 kappaleen sarjoina
120mm² - 300mm²
Mallit alumiini sekä kuparijohtimille
Kaapelikengät
Kaapelikengät 3 ja 4 kappaleen sarjoina
120mm² - 300mm²
Mallit alumiini sekä kuparijohtimille




