SCHNEIDER ELECTRIC - Kaapelikenkä Cu 300mm2 (4 kpl) - LV432503

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pultin koko (M) - 8
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 300 mm²
Pinnan suojaus - paljas
Kiinnitysreikien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480019500
Sähkönumero
3653462
Toimittajan tuotenumero
LV432503
Tukkuerä
20
Pultin koko (M):
8
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
300 mm²
Pinnan suojaus:
paljas
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tunnisteväri:
ei ole
NSX Compact Kaapelikenkä 4Kpl Cu 300mm2
Kaapelikengät
Kaapelikengät 3 ja 4 kappaleen sarjoina
120mm² - 300mm²
Mallit alumiini sekä kuparijohtimille
Kaapelikengät
Kaapelikengät 3 ja 4 kappaleen sarjoina
120mm² - 300mm²
Mallit alumiini sekä kuparijohtimille




