SCHNEIDER ELECTRIC - Kaapelisuoja Unica System+ - Kaapelisuoja hopea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - litteä
Pituus - 700 mm
Leveys - 90 mm
Korkeus - 24 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Unica System+
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606489820855
Sähkönumero
1458090
Toimittajan tuotenumero
INS61201
Tukkuerä
1
Muoto:
litteä
Pituus:
700 mm
Leveys:
90 mm
Korkeus:
24 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
PE
Väri:
muu
Merkinnällä:
ei
Käyttölämpötila:
5...30 °C
Unica System+ Kaapelisuoja Kaapelisuoja hopea
Unica System+ Kaapelisuoja Kaapelisuoja hopea
Unica System+ Kaapelisuoja Kaapelisuoja hopea




