SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappi lattia-asennus FE - NSYSF2010602DP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 1000 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 2000 mm
Syvyys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485117775
Sähkönumero
3447427
Toimittajan tuotenumero
NSYSF2010602DP
Tukkuerä
10
Väri:
harmaa
Leveys:
1000 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
2000 mm
Syvyys:
600 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
2
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
kyllä
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
7035
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Spacial SF -teräksiset lattiakaapit
Lattialla seisovat Spacial SF -teräskaapit voi järjestää yli 600:lla eri tavalla. Valitse oma järjestelysi! Helppo asentaa kaikkiin olemassa oleviin tiloihin. Spacial SF -kaapit on suunniteltu säästämään jopa 25 % asennusaikaa. Ainutlaatuinen runkorakenne perustuu erikoisjäykkiin profiileihin, joissa on 18 taitetta. Siksi Spacial SF -teräskaapit ovat markkinoiden lujimpia. Ne kestävät 1000 kg:n kuorman!
Materiaali:
- Rakenne: ylä- ja alakehikot, 4 galvanoitua terästolppaa, paksuus 1,5 mm.
- Ovi: 1,8 mm paksua teräslevyä.
- Pinnoite: epoksi-polyesterimaali, kuvioitu viimeistely, harmaa RAL 7035.
- Spacial SF -teräskaapit ovat saatavana koottuina tai rakennussarjoina. Rakennussarjat voidaan koota 600 eri tavalla.
- IP 55 standardin IEC 60529 mukaan.
- IK 10 (IK 08 läpinäkyvälle ovelle) standardin IEC 62262 mukaan.
- IEC 62 208, Teräsrakenteisia laivoja koskevat BV-säännöt, DNV
- Tärinäluokka A, UL & CUL 1,12 & 12K, NEMA 12 & 12K.
- Schneider Electric on valinnut kaappeihin runsaasti varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.
- Teollisuus
- Energia ja infrastruktuuri
- Rakennusala



