SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappi lattia-asennus FE - NSYSM16630P

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 600 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 1600 mm

  • Syvyys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485120102

Sähkönumero

3447449

Toimittajan tuotenumero

NSYSM16630P

Tukkuerä

10

Väri:

harmaa

Leveys:

600 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

1600 mm

Syvyys:

300 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Asennuslevyllä:

kyllä

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

13

Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

4900 N

Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

588 N

Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

2207 N

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

NSYSM16630P

Spacial SM
Teräksiset kompaktit lattiakaapit

Teräksinen lattiakaappi on valmistettu yhdestä metallilevykappaleesta, taitettu ja hitsattu nurkista, luja rakenne. Teräskaapit – Spacial SM tarjoaa markkinoiden suurimman mittavalikoiman.

Ominaisuudet
Teräskaapit – Spacial SM -kaapit kestävät 600 kg:n painon.

Materiaali
  • Runko: 1,5 mm paksu teräslevy.
  • Ovi: 1,8 mm paksu teräslevy.
  • Pinnoitus: epoksi-polyesterimaali, kuvioitu viimeistely, harmaa RAL 7035.
Kotelointitaso
  • Standardin IEC 60529-2 mukaan IP 55.
  • Standardin IEC 62262 mukaan IK 10 (läpinäkyvälle ovelle IK 08).
Sertifioinnit

IEC 62 208, teräsrakenteisia laivoja koskevat BV-säännöt, DNV
Tärinäluokka A, UL & CUL 1,12 & 12K, NEMA 12 & 12K.

Kaappien varaosat

Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.

Edut

Spacial SM on monobloc-lattiakaappi, jolla on seuraavat edut:
  • Kokonaan yksiosainen runko ainoa laatuaan markkinoilla
  • Luja kaappi suojaa paremmin sisällä olevia laitteita
  • Asennusvalmis kaappi, josta on saatavana paljon kokoja
Sovellukset
  • Teollisuus
  • Energia ja infrastuktuuri
  • Rakennusala