SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappi lattia-asennus FE - NSYSM18860P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 800 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 1800 mm
Syvyys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485120249
Sähkönumero
3447459
Toimittajan tuotenumero
NSYSM18860P
Tukkuerä
10
Väri:
harmaa
Leveys:
800 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
1800 mm
Syvyys:
600 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Asennuslevyllä:
kyllä
Irrallinen:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
13
Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
4900 N
Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
588 N
Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
3502 N
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Spacial SM
Teräksiset kompaktit lattiakaapit
Teräksinen lattiakaappi on valmistettu yhdestä metallilevykappaleesta, taitettu ja hitsattu nurkista, luja rakenne. Teräskaapit – Spacial SM tarjoaa markkinoiden suurimman mittavalikoiman.
Ominaisuudet
Teräskaapit – Spacial SM -kaapit kestävät 600 kg:n painon.
Materiaali
- Runko: 1,5 mm paksu teräslevy.
- Ovi: 1,8 mm paksu teräslevy.
- Pinnoitus: epoksi-polyesterimaali, kuvioitu viimeistely, harmaa RAL 7035.
- Standardin IEC 60529-2 mukaan IP 55.
- Standardin IEC 62262 mukaan IK 10 (läpinäkyvälle ovelle IK 08).
IEC 62 208, teräsrakenteisia laivoja koskevat BV-säännöt, DNV
Tärinäluokka A, UL & CUL 1,12 & 12K, NEMA 12 & 12K.
Kaappien varaosat
Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.
Edut
Spacial SM on monobloc-lattiakaappi, jolla on seuraavat edut:
- Kokonaan yksiosainen runko ainoa laatuaan markkinoilla
- Luja kaappi suojaa paremmin sisällä olevia laitteita
- Asennusvalmis kaappi, josta on saatavana paljon kokoja
- Teollisuus
- Energia ja infrastuktuuri
- Rakennusala




