SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappi lattia-asennus Fe - Rivikaappi SFN 1200x600x400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 600 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 1200 mm
Syvyys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606486102480
Sähkönumero
3458249
Toimittajan tuotenumero
NSYSFN12640P
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
600 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
400 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Asennuslevyllä:
kyllä
Irrallinen:
ei
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Lattialle asennettava seinämalli:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
kyllä
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Lämpöhäviö (Delta T=20 K) IEC/TR 60890 mukaisesti:
338 W
Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
0 N
Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
0 N
Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
0 N
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
PanelSeT SFN -teräksiset lattiakaapit
Lattialle asennettavat SFN -teräskaapit on suunniteltu ympäristöämme huomioden. Kaappirungossa on käytetystä teräksestä on 50% kierrätettyä ja valmistuksessa on käytetty uusiutuvia energianlähteitä. Pakkauksessa käytetty pahvi on kierrätettyä ja muovin käyttö on minimoitu. Spacial SF -teräskaapit ovat saatavana koottuina tai osina.Osina toimitettuna logistiiikka tehostuu ja varastoinnin tarve pienenee. Kaappien suojausluokka on IP55 ja iskunkestävyys IK10 (IK08 lasiovella). Monipuoliset hyväksynnät ja 1500 kg painonkesto mahdollistaa kaapin käytön niin teollisuudessa, sähkönjakelussa kuin kiinteistöissä.



