SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappi lattia-asennus Fe - Rivikaappi SFN 1200x600x600

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 600 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 1200 mm

  • Syvyys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606486102503

Sähkönumero

3458251

Toimittajan tuotenumero

NSYSFN12660P

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Leveys:

600 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

1200 mm

Syvyys:

600 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Asennuslevyllä:

kyllä

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Lattialle asennettava seinämalli:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

kyllä

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Lämpöhäviö (Delta T=20 K) IEC/TR 60890 mukaisesti:

439 W

Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

0 N

Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

0 N

Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

0 N

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Lattiakaappi rivitettävä, PanelSeT SFN, asennuslevy, 1200x600x600mm,IP55

PanelSeT SFN -teräksiset lattiakaapit

Lattialle asennettavat SFN -teräskaapit on suunniteltu ympäristöämme huomioden. Kaappirungossa on käytetystä teräksestä on 50% kierrätettyä ja valmistuksessa on käytetty uusiutuvia energianlähteitä. Pakkauksessa käytetty pahvi on kierrätettyä ja muovin käyttö on minimoitu. Spacial SF -teräskaapit ovat saatavana koottuina tai osina.Osina toimitettuna logistiiikka tehostuu ja varastoinnin tarve pienenee. Kaappien suojausluokka on IP55 ja iskunkestävyys IK10 (IK08 lasiovella). Monipuoliset hyväksynnät ja 1500 kg painonkesto mahdollistaa kaapin käytön niin teollisuudessa, sähkönjakelussa kuin kiinteistöissä.